INAX(LIXIL)
横形自在水栓(泡沫式・水用)
吐水口長さ(mm)
自在170
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
水栓タイプ
使用地区
適合場所
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516308
LF-16N-13
-
-
-
-
-
¥12,900
¥
7,998
¥8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76029583
LF-16NF-13
非自動
横水栓
一般地
一般水栓
全交換(壁付)
¥10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください