ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ

ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ - INAX(LIXIL)

ハンドシャワーとして使えるホース引出し式水栓

適合場所キッチンタイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在250取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)400ホース長さ(m)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030159SF-HB452SYX一般地
65,000
取扱い終了
返品不可
76030168SF-HB452SYXN寒冷地
65,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする