INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 クロマーレ 2ホールタイプ
エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(台付)
吐水口長さ(mm)
自在260
取付穴径(Φmm)
24±2(2ケ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030414
SF-HB430SYA
一般地
¥43,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030423
SF-HB430SYNA
寒冷地
¥43,000
¥
31,980
¥35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください