INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 ノルマーレS 壁付タイプ
抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在170
グリーン購入法
適合
商品タイプ
壁付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030536
SF-WL435SY(170)
一般地
¥
33,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030545
SF-WL435SYN(170)
寒冷地
¥
35,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください