INAX(LIXIL)
キッチン用 シングルレバー混合水栓 壁付タイプ シャワー切替 ホース引出機能付
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在181
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76030554
SF-WM437SY
一般地
¥
51,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76030563
SF-WM437SYN
寒冷地
¥
53,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください