熱湯用単水栓(台付タイプ)

熱湯用単水栓(台付タイプ) - INAX(LIXIL)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目の熱湯口付単水栓

使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)吐水口長さ(mm)自在170取付穴径(Φmm)24±2仕様電気温水器専用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030606SF-WCH120
42,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする