曜日別特売

緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定

緊急止水弁付2ハンドル混合水栓 露出タイプ(逆止弁付)吐水固定 - INAX(LIXIL)

万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。

タイプ非自動水栓タイプ混合栓適合場所洗濯機用取付方式全交換(壁付)呼び径13口数1ハンドル形状グリップハンドル内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用地区
吐水口長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76030694SF-WL63KQA一般地固定79±5(壁から)
39,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
76030703SF-WL63KQAN寒冷地固定90±5(壁から)
41,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする