アラオ
タイヤカバー
タイヤを覆うことにより、床面を汚しません。
リフトアップなしで取付可能!
着脱が用意で、装着後は外れにくい設計です。
現場のイメージアップ効果にも期待できます。
材質
420デニール高密度ナイロン
加工
裏面:特殊樹脂コーティング
仕様
高所作業車用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76027124
HP4013
400(折り畳み)
130(折り畳み)
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
76027133
HP3011
300(折り畳み)
110(折り畳み)
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
76027149
HP2607
260(折り畳み)
70(折り畳み)
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
76027158
HP3813
380(折り畳み)
130(折り畳み)
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください