プレス台車 固定ハンドル

プレス台車 固定ハンドル - HAMACOプレス台車 固定ハンドル - HAMACOプレス台車 固定ハンドル - HAMACOプレス台車 固定ハンドル - HAMACO
仕様固定ハンドル材質マット:塩ビブレーキ無しキャスター4輪(自在×2、固定×2)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
耐荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
車輪径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
床面高さ(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72737903PD-150K150647×46046014164710.7ブラック831100スチールスチールゴムスチール
14,600
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737919PD-250K250744×54054014574413.2ブルー852100スチールスチールゴムスチール
16,200
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737928PD-350K350847×64664617684716.2ブラック831125スチールスチールゴムスチール
21,400
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737937PD-150KU150647×46046014164710.7ブラック831100スチールスチールウレタンスチール
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737946PD-250KU250744×54054017674413.2ブルー852100スチールスチールウレタンスチール
24,800
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
72737955PD-350KU350847×64664617684716.2ブラック831125スチールスチールウレタンスチール
33,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする