科学計器
ローラー式バランサー
三点支持で据付が容易にできます。砥石バランサ。
用途
研削砥石の静的バランス調整ができます。3.0g以上の偏荷重の調整が可能です。
荷重(g)
偏荷重:3.0以上
最大積載荷重(kg)
40
内容量
1台
注意
※落としたり、衝撃を与えないでください。
※使用後は水気をよく拭き取り、防錆油を塗布してください。
※分解・改造はしないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76064066
-
最大510
250×297×450
15
¥
140,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76064075
-
最大650
360×360×500
35
¥
252,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません