曜日別特売
モノタロウ

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウタイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ロールタイプ - モノタロウ
(6件のレビュー)

タイヤ履き替え後の保管用袋
ロール状になっているので保管にも便利です。
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。

用途タイヤ交換時の一時保管など。材質HDPE(高密度ポリエチレン)半透明厚さ(μm)15内容量1箱(100枚)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例76041867-1000×800(マチ200)
3,098
3,408(税込)
当日出荷
1年間返品保証
※使用例76041876-1500×800(マチ400)
4,198
4,618(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: タイヤ交換時の保管用
有限会社亀井モーターサービス

一般的な保管袋の厚さかと思いますが、強度が弱いです。
ワンボックスやジープタイプの大きいタイヤで使用すると、強く指を掛けたり積み込んで滑らせたりするとマチの合わせ面などからすぐに切れて破けてしまいます。その作業場での保管や一時的な汚れ防止としては問題なく使用できます。

2025-05-27
用途: タイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は考えずにおおきな袋が欲しくて購入しました。軽自動車のタイヤ保管用に使用すると余裕で2本入ります。おおきなゴミ袋としても使用していこうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76041867
2025-04-14
用途: タイヤ交換で外したタイヤの保管用
NEO GLANZサービス業

ロールタイプなので箱から取り出しやすく大きさも一般的なサイズなら問題なく入れられるので無くなったらリピート購入したいと思います。

2025-11-17
用途: 主にタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりしていて、価格も安いのでリピーターで、いつもお世話になっております。

2025-12-09
用途: 毎年のタイヤ保管
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートでの購入です。ロールで使いやすいのと安いので重宝してます。

対象商品 : 76041876
2023-06-26
用途: 大きめのタイヤ保管袋
有限会社 林自動車

小さいサイズのタイヤ保管袋は有ったのですが大きいのが無くて
この袋が有れば大きいタイヤも入るので
とても助かって居ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする