ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃

ふわ暖Light 防災寝袋封筒型-6℃ - Bears Rock

使いやすい封筒型
温度調節がしやす封筒型寝袋です。Bears Rockの寝袋は、このクラスの寝袋としては横幅もかなり広めで、圧迫感がないので、布団のようにゆったりとお使いいただけます。
封筒型の最大の特徴でもあるフルオープンが可能なので、夏の暑い時期などは、敷布団(マット)としてやブランケットとしても使用できます。
寝心地と保温力
Thermo Keeper機能により、今まで以上の寝心地と保温力で、温かく快適に眠ることができます。
表面生地を触ってみるとふわふわとして質感がやわらかく気持いい素材で出来ています。
内側の生地は入ってすぐに温かみを感じることができる素材を使用しています。
中綿もふんわりしていますので、布団のようにゆったり眠れます。
汗をよく吸い、洗えて清潔
中綿で使用している中空化学繊維は、水になじみやすく、寝袋を丸洗いすることができますので、いつでも清潔にご使用いただけます。
ふんわり暖かい
ふわ暖寝袋はふんわりとした質感で、手に触れて気持ち良く、入ってみると優れた保温力を持つ中綿に体を包まれ暖かく、快適に眠れるのが特徴です。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山生地表面:190Tポリエステル、内:吸水性PGポリエステル材質(中綿)中空化学繊維タイプ封筒型温度範囲(℃)快適睡眠温度域:28~8使用限界温度(℃)-6対応シーズン春・夏・秋・初冬
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041919MX-604(RD)1個収納時/直径23×39、使用時/230×801.35
オープン
取扱い終了
返品不可
76041928MX-604(BL)1個収納時/直径23×39、使用時/230×801.35
オープン
取扱い終了
返品不可
76041937MX-604(8個セット)1箱(8個)【8個箱入り】奥行44×幅67×高さ49、【単品】収納時/直径23×39、使用時/230×80【8個箱入り】約11.9、【単品】1.35
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする