曜日別特売

ラークラック連結150kg (グリーン)

ラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエラークラック連結150kg (グリーン) - サカエ

組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。
棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。
用途に合わせて何台でも連結可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応棚板厚さ(mm)35グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)600均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※連結タイプのみでは使用出来ません。単体と共に使用下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76044046RL-2115R60015058903002100
34,750
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044055RL-2116R60015068903002100
38,920
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044064RL-2125R60015058904502100
41,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044073RL-2126R60015068904502100
47,070
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044089RL-2145R60015058906002100
46,680
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044098RL-2146R60015068906002100
53,330
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044107RL-2315R600150511903002100
41,470
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044116RL-2316R600150611903002100
46,680
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044125RL-2325R600150511904502100
49,030
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044134RL-2326R600150611904502100
55,770
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044143RL-2345R600150511906002100
55,640
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044159RL-2346R600150611906002100
63,680
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044168RL-2515R600150514903002100
47,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044177RL-2516R600150614903002100
53,800
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044186RL-2525R600150514904502100
60,230
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044195RL-2526R600150614904502100
68,860
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044204RL-2545R600150514906002100
69,880
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044213RL-2546R600150614906002100
80,440
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044229RL-2715R600150517903002100
59,650
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044238RL-2716R600150617903002100
67,740
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044247RL-2725R600150517904502100
69,810
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044256RL-2726R600150617904502100
80,020
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044265RL-2745R600150517906002100
81,870
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044274RL-2746R600150617906002100
94,500
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044283RL-3117R60015078903002400
42,830
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044299RL-3127R60015078904502400
53,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044308RL-3147R60015078906002400
60,910
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044317RL-3317R600150711903002400
52,890
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044326RL-3327R600150711904502400
63,680
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044335RL-3347R600150711906002400
72,930
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044344RL-3517R600150714903002400
60,970
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044353RL-3527R600150714904502400
78,840
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044369RL-3547R600150714906002400
92,480
77,980
85,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044378RL-3717R600150717903002400
77,870
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044387RL-3727R600150717904502400
92,260
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044396RL-3747R600150717906002400
108,420
94,980
104,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044405RL-3116R60015068903002400
39,820
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044414RL-3126R60015068904502400
48,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044423RL-3146R60015068906002400
54,200
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044439RL-3316R600150611903002400
47,550
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044448RL-3326R600150611904502400
56,670
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044457RL-3346R600150611906002400
64,590
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044466RL-3516R600150614903002400
54,690
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044475RL-3526R600150614904502400
69,750
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044484RL-3546R600150614906002400
81,340
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044493RL-3716R600150617903002400
68,650
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044509RL-3726R600150617904502400
80,870
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76044518RL-3746R600150617906002400
95,370
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする