曜日別特売

軽中量棚 単体タイプ

軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ軽中量棚 単体タイプ - サカエ

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ(mm)25(段替え可能)グリーン購入法適合棚板内寸・奥行(mm)724均等耐荷重(kg/段)150内容量1台
注意
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
総耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76051886ND-8154150750900×724×12004グリーン9007241200
63,730
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051895ND-83541507501200×724×12004グリーン12007241200
73,070
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051904ND-85541507501500×724×12004グリーン15007241200
92,490
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051913ND-87541507501800×724×12004グリーン18007241200
102,620
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051929ND-9154150750900×724×15004グリーン9007241500
65,770
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051938ND-93541507501200×724×15004グリーン12007241500
75,160
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051947ND-95541507501500×724×15004グリーン15007241500
94,610
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051956ND-97541507501800×724×15004グリーン18007241500
104,690
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051965ND-1154150750900×724×18004グリーン9007241800
66,830
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051974ND-13541507501200×724×18004グリーン12007241800
76,220
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051983ND-15541507501500×724×18004グリーン15007241800
95,610
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76051999ND-17541507501800×724×18004グリーン18007241800
105,730
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052008ND-1155150750900×724×18005グリーン9007241800
77,210
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052017ND-13551507501200×724×18005グリーン12007241800
88,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052026ND-15551507501500×724×18005グリーン15007241800
111,290
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052035ND-17551507501800×724×18005グリーン18007241800
125,230
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052044ND-2155150600900×724×21005グリーン9007242100
79,690
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052053ND-23551506001200×724×21005グリーン12007242100
91,270
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052069ND-25551506001500×724×21005グリーン15007242100
113,850
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052078ND-27551506001800×724×21005グリーン18007242100
127,710
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052087ND-2156150600900×724×21006グリーン9007242100
90,060
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052096ND-23561506001200×724×21006グリーン12007242100
103,820
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052105ND-25561506001500×724×21006グリーン15007242100
129,520
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052114ND-27561506001800×724×21006グリーン18007242100
147,130
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052123ND-3156150600900×724×24006グリーン9007242400
91,310
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052139ND-33561506001200×724×24006グリーン12007242400
105,090
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052148ND-35561506001500×724×24006グリーン15007242400
130,840
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052157ND-37561506001800×724×24006グリーン18007242400
148,410
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052166ND-3157150600900×724×24007グリーン9007242400
101,700
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052175ND-33571506001200×724×24007グリーン12007242400
117,570
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052184ND-35571506001500×724×24007グリーン15007242400
146,560
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052193ND-37571506001800×724×24007グリーン18007242400
167,900
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052209NDW-8154150750900×724×12004グレー9007241200
63,730
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052218NDW-83541507501200×724×12004グレー12007241200
73,070
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052227NDW-85541507501500×724×12004グレー15007241200
92,490
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052236NDW-87541507501800×724×12004グレー18007241200
102,620
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052245NDW-9154150750900×724×15004グレー9007241500
65,770
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052254NDW-93541507501200×724×15004グレー12007241500
75,160
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052263NDW-95541507501500×724×15004グレー15007241500
94,610
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052279NDW-97541507501800×724×15004グレー18007241500
104,690
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052288NDW-1154150750900×724×18004グレー9007241800
66,830
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052297NDW-13541507501200×724×18004グレー12007241800
76,220
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052306NDW-15541507501500×724×18004グレー15007241800
95,610
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052315NDW-17541507501800×724×18004グレー18007241800
105,730
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052324NDW-1155150750900×724×18005グレー9007241800
77,210
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052333NDW-13551507501200×724×18005グレー12007241800
88,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052349NDW-15551507501500×724×18005グレー15007241800
111,290
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052358NDW-17551507501800×724×18005グレー18007241800
125,230
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052367NDW-2155150600900×724×21005グレー9007242100
79,690
40,980
45,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76052376NDW-23551506001200×724×21005グレー12007242100
91,270
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする