エレコム
iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7 用 ケース カバー ハード 薄型 ワイヤレス充電可 ストラップホール付
本体をキズや汚れから守る、ポリカーボネート製のスリムなiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用ハードケースです。
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76056926
PM-A22SPVCR
iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7
クリア
ケース本体:ポリカーボネート
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください