曜日別特売

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム フルカバー 衝撃吸収 高透明 高光沢 指紋防止

iPhone SE 第3世代/SE 第2世代/8/7/6s/6 用 フィルム フルカバー 衝撃吸収 高透明 高光沢 指紋防止 - エレコム

液晶画面を隅から隅まで保護できます。専用ヘラ付きで貼りつけやすく、液晶画面をしっかり守る指紋防止機能付き衝撃吸収高光沢タイプのiPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6用液晶保護フィルムです。

セット内容
ラウンド対応ウレタンフィルム(衝撃吸収防指紋高光沢仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1
材質
接着面:シリコン、外側:ポリウレタン
対応機種
iPhone SE 第3世代、SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7、iPhone 6s、iPhone 6
特性
耐衝撃、光沢、指紋防止
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057407PM-A22SFLFPRG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする