平岡織染
エコターポ
RoHS2対応のカラーターポリンフィルムです。塩ビ品と比べ軽量で、熱溶着、高周波ウェルダーも可能です。
用途
建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート
厚さ(mm)
0.33
幅(cm)
188
巻数(m)
50(乱)
材質
基布:ポリエステル100%、樹脂:ポリオレフィン系
質量(g/m
2
)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防雪
形状
ロールタイプ
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76058423
OH-2000
ホワイト
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058439
OH-2000
レッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058448
OH-2000
ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058457
OH-2000
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058466
OH-2000
イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
76058475
OH-2000
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません