トランセンド
PCメモリ
高品質のチップを搭載したトランセンドのDDR4 SO-DIMMは厳格な試験によりノートPCとの互換性を確認しています。
わずか1.2Vの電圧で動作するので、発熱が少なく、省電力なソリューションです。
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM
規格
DDR4 SDRAM
ピン数(ピン)
260
メモリークロック
2666
CASレイテンシー
CL19
電圧(V)
1.2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76059744
TS2666HSB-8G
8
オープン
¥6,990
¥
4,698
アウトレット
¥5,168
(税込)
当日出荷
残り2点です
76059735
TS2666HSB-16G
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください