曜日別特売

スーパーマルチマスカー

スーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナースーパーマルチマスカー - パートナー
(4件のレビュー)

作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。

用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。長さ(m)50厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着内容量1巻
注意
※ボディに貼る場合は、水垢等を除去した後にご使用ください。
※貼付する場所が乾いていることを確認の後ご使用ください。
※貼ったままで温度の高いところや直射日光下で放置しないでください。
※本製品の使用中、洗車や雨など濡れた場合、不慮の事故防止のため本製品を速やかに剥がしてください。
※不慮のトラブルを回避するため、ご使用の前に製品添付の説明書をご確認下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76059857D03910S半透明青10050ポリエチレンアクリル系5.59N/25mm
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
76059866D03920S半透明青20050ポリエチレンアクリル系5.59N/25mm
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
76059875D03930S半透明青30050ポリエチレンアクリル系5.59N/25mm
オープン
6,798
7,478(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76059857
2023-08-14
用途: 車の各部養生に使用
サービス業

ステップやフェンダー部分に使用して傷等がつかないようにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 76059875
2023-05-06
用途: 自動車 サービス業
朝日自動車株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

作業時の養生テープとして使用しています。
コスト面で、もう少し安価であれば良いのですが・・・

対象商品 : 76059857
2022-05-20
用途: 車の修理時
miniauto

フェンダーカバーとして使っておりますが非常に便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 76059866
2022-06-20
用途: バイクのスイングアーム バイクのカウル
株式会社四葉オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

高い割には何日か貼ったら糊が付いて糊剥がしに苦労しました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする