ドウシシャ
サーキュレーター
細かく分解できて、すみずみまで洗いやすい!これに尽きます。
また、水洗いを検討して水がたまらない構造やネジをすべてサビないステンレスにするなど基本的なところも当然網羅しています。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
リモコン
あり
入タイマー
1/2/4/8時間
切タイマー
1/2/4/8時間
電源コード(m)
約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合床面積
風量調整
ハネ径(cm)
色
消費電力(W)(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体質量(kg)
首振角度(°)
対応
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76059909
FCX-140DPWH
8畳
5段階
14
ピュアホワイト
8
209×209×277
約1.5
60/90(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風、切り忘れ防止
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76059918
FCX-140DLGY
8畳
5段階
14
ライトグレー
8
209×209×277
約1.5
60/90(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76059927
FCX-180DPWH
16畳
9段階
18
ピュアホワイト
19
285×220×365
約3
80(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76059936
FCX-180DLGY
16畳
9段階
18
ライトグレー
19
285×220×365
約3
80(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76059945
FCX-234DPWH
24畳
14段階
23
ピュアホワイト
30
330×234×400
約3.3
75(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
76059954
FCX-234DLGY
24畳
14段階
23
ライトグレー
30
330×234×400
約3.3
75(左右)
アロマ、リズム/おやすみ風
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください