ドウシシャ
サーキュレーター
(1件のレビュー)
36畳まで対応出来る大風量。
用途
上下85°左右60°首ふり
適合床面積
36畳
風量調整
8段階
ハネ径(cm)
23
色
グレー
首振角度(°)
60(左右)、85(上下)
リモコン
あり
入タイマー
1/2/4/8時間
切タイマー
1/2/4/8時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76059963
FCX-233DGY
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください