DJI
DJI Pocket 2 マイクロ三脚
小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立て、より便利な撮影を実現します。
用途
小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立てせます。
セット内容
DJIPocket2マイクロ三脚×1
寸法(mm)
68.1×18.5×25(折り畳み時)、117.6×117.6×25(展開時)
質量(g)
26.6
互換性
DJI Pocket 2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76063838
CP.OS.00000127.01
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください