曜日別特売

DJI Pocket 2 充電ケース

DJI Pocket 2 充電ケース - DJI

充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。
充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。
ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。

用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。セット内容DJIPocket2充電ケース×1寸法(mm)48×48×152.2質量(g)163.7バッテリー容量(mAh)1500入力5V/2A出力5V/900mA動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A互換性DJI Pocket 2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76063847CP.OS.00000129.02
オープン
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする