曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業

高さが80cmで奥行き55cm標準タイプの流し台です。

用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全64種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
排水金具
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76064565CMⅡ-100LD1000×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064574CMⅡ-100LG1000×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064583CMⅡ-100LN1000×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064599CMⅡ-100LW1000×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064608CMⅡ-100RD1000×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064617CMⅡ-100RG1000×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064626CMⅡ-100RN1000×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064635CMⅡ-100RW1000×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約18
61,000
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064644CMⅡ-105LD1050×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064653CMⅡ-105LG1050×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064669CMⅡ-105LN1050×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064678CMⅡ-105LW1050×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064687CMⅡ-105RD1050×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064696CMⅡ-105RG1050×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064705CMⅡ-105RN1050×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064714CMⅡ-105RW1050×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約19
66,000
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064723CMⅡ-110LD1100×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064739CMⅡ-110LG1100×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064748CMⅡ-110LN1100×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064757CMⅡ-110LW1100×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064766CMⅡ-110RD1100×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064775CMⅡ-110RG1100×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064784CMⅡ-110RN1100×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064793CMⅡ-110RW1100×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約20
68,000
42,980
47,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064809CMⅡ-120LD1200×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064818CMⅡ-120LG1200×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064827CMⅡ-120LN1200×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064836CMⅡ-120LW1200×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064845CMⅡ-120RD1200×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064854CMⅡ-120RG1200×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064863CMⅡ-120RN1200×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064879CMⅡ-120RW1200×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064888CMⅡ-135LD1350×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064897CMⅡ-135LG1350×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064906CMⅡ-135LN1350×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064915CMⅡ-135LW1350×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064924CMⅡ-135RD1350×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064933CMⅡ-135RG1350×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064949CMⅡ-135RN1350×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064958CMⅡ-135RW1350×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
84,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064967CMⅡ-150TD1500×550×800センターダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
88,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064976CMⅡ-150TG1500×550×800センターパステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
88,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064985CMⅡ-150TN1500×550×800センターナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
88,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76064994CMⅡ-150TW1500×550×800センターホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
88,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065003CMⅡ-180TD1800×550×800センターダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約32
104,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065019CMⅡ-180TG1800×550×800センターパステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約32
104,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065028CMⅡ-180TN1800×550×800センターナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約32
104,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065037CMⅡ-180TW1800×550×800センターホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約32
104,000
65,980
72,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065046CMⅡ-80LD800×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約14
58,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065055CMⅡ-80LG800×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約14
58,000
36,980
40,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする