曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 薄型流し台 CY 壁出し水栓タイプ - イースタン工業

高さが80cmで奥行きが46cmタイプの薄型流し台です。

用途壁出し水栓用の薄型流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全32種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76065807CYⅡ-100LD1000×460×800ダークウッド(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065816CYⅡ-100LG1000×460×800パステルグリーン(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065825CYⅡ-100LN1000×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065834CYⅡ-100LW1000×460×800ホワイト(低圧メラミン)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065843CYⅡ-100RD1000×460×800ダークウッド(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065859CYⅡ-100RG1000×460×800パステルグリーン(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065868CYⅡ-100RN1000×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065877CYⅡ-100RW1000×460×800ホワイト(低圧メラミン)約15
57,000
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065886CYⅡ-120LD1200×460×800ダークウッド(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065895CYⅡ-120LG1200×460×800パステルグリーン(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065904CYⅡ-120LN1200×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065913CYⅡ-120LW1200×460×800ホワイト(低圧メラミン)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065929CYⅡ-120RD1200×460×800ダークウッド(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065938CYⅡ-120RG1200×460×800パステルグリーン(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065947CYⅡ-120RN1200×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065956CYⅡ-120RW1200×460×800ホワイト(低圧メラミン)約18
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065965CYⅡ-80LD800×460×800ダークウッド(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065974CYⅡ-80LG800×460×800パステルグリーン(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065983CYⅡ-80LN800×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76065999CYⅡ-80LW800×460×800ホワイト(低圧メラミン)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066008CYⅡ-80RD800×460×800ダークウッド(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066017CYⅡ-80RG800×460×800パステルグリーン(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066026CYⅡ-80RN800×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066035CYⅡ-80RW800×460×800ホワイト(低圧メラミン)約12
51,000
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066044CYⅡ-90LD900×460×800ダークウッド(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066053CYⅡ-90LG900×460×800パステルグリーン(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066069CYⅡ-90LN900×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066078CYⅡ-90LW900×460×800ホワイト(低圧メラミン)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066087CYⅡ-90RD900×460×800ダークウッド(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066096CYⅡ-90RG900×460×800パステルグリーン(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066105CYⅡ-90RN900×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066114CYⅡ-90RW900×460×800ホワイト(低圧メラミン)約13
55,000
34,980
38,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする