Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 調理台 薄型タイプ - イースタン工業

高さが80cmで奥行きが55cm薄型タイプ調理台です。

材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全12種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76066927CYⅡ-15TD150×460×800ダークウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066936CYⅡ-15TG150×460×800パステルグリーン(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066945CYⅡ-15TN150×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066954CYⅡ-15TW150×460×800ホワイト(低圧メラミン)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066963CYⅡ-30TD300×460×800ダークウッド(コート紙)約5
26,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066979CYⅡ-30TG300×460×800パステルグリーン(コート紙)約5
26,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066988CYⅡ-30TN300×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約5
26,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76066997CYⅡ-30TW300×460×800ホワイト(低圧メラミン)約5
26,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067006CYⅡ-45TD450×460×800ダークウッド(コート紙)約7
29,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067015CYⅡ-45TG450×460×800パステルグリーン(コート紙)約7
29,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067024CYⅡ-45TN450×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約7
29,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067033CYⅡ-45TW450×460×800ホワイト(低圧メラミン)約7
29,000
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする