曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CM 壁出し水栓+据置型加熱機器用コンロ台 - イースタン工業

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になった標準タイプのコンロ台付き流し台です。

用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全56種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
排水金具
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76067164CMⅡ-120ALD1200×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067173CMⅡ-120ALG1200×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067189CMⅡ-120ALN1200×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067198CMⅡ-120ALW1200×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067207CMⅡ-120ARD1200×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067216CMⅡ-120ARG1200×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067225CMⅡ-120ARN1200×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067234CMⅡ-120ARW1200×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約21
65,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067243CMⅡ-135ALD1350×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067259CMⅡ-135ALG1350×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067268CMⅡ-135ALN1350×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067277CMⅡ-135ALW1350×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067286CMⅡ-135ARD1350×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067295CMⅡ-135ARG1350×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067304CMⅡ-135ARN1350×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067313CMⅡ-135ARW1350×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約24
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067329CMⅡ-140ALD1400×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067338CMⅡ-140ALG1400×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067347CMⅡ-140ALN1400×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067356CMⅡ-140ALW1400×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067365CMⅡ-140ARD1400×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067374CMⅡ-140ARG1400×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067383CMⅡ-140ARN1400×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067399CMⅡ-140ARW1400×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約25
77,000
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067408CMⅡ-150ALD1500×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067417CMⅡ-150ALG1500×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067426CMⅡ-150ALN1500×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067435CMⅡ-150ALW1500×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067444CMⅡ-150ARD1500×550×800ダークウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067453CMⅡ-150ARG1500×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067469CMⅡ-150ARN1500×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067478CMⅡ-150ARW1500×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約27
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067487CMⅡ-160ALD1600×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067496CMⅡ-160ALG1600×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067505CMⅡ-160ALN1600×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067514CMⅡ-160ALW1600×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067523CMⅡ-160ARD1600×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067539CMⅡ-160ARG1600×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067548CMⅡ-160ARN1600×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067557CMⅡ-160ARW1600×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約28
80,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067566CMⅡ-165ALD1650×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067575CMⅡ-165ALG1650×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067584CMⅡ-165ALN1650×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067593CMⅡ-165ALW1650×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067609CMⅡ-165ARD1650×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067618CMⅡ-165ARG1650×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067627CMⅡ-165ARN1650×550×800ナチュラルウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067636CMⅡ-165ARW1650×550×800ホワイト(低圧メラミン)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約29
82,000
51,980
57,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067645CMⅡ-170ALD1700×550×800ダークウッド(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約30
83,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76067654CMⅡ-170ALG1700×550×800パステルグリーン(コート紙)Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース約30
83,000
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする