曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台

Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) コンロ台付き流し台 CY 壁出し水栓+据置型加熱機器用薄型コンロ台 - イースタン工業

高さが80cm奥行き46cm流し台と高さ62cm奥行き46cmコンロ台が一体になった薄型タイプのコンロ台付き流し台です。

用途壁出し水栓用と据置型加熱機器用の薄型コンロ台付き流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全40種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
シンク位置
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068205CYⅡ-120ALD1200×460×800ダークウッド(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068214CYⅡ-120ALG1200×460×800パステルグリーン(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068223CYⅡ-120ALN1200×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068239CYⅡ-120ALW1200×460×800ホワイト(低圧メラミン)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068248CYⅡ-120ARD1200×460×800ダークウッド(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068257CYⅡ-120ARG1200×460×800パステルグリーン(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068266CYⅡ-120ARN1200×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068275CYⅡ-120ARW1200×460×800ホワイト(低圧メラミン)約18
64,000
39,980
43,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068284CYⅡ-140ALD1400×460×800ダークウッド(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068293CYⅡ-140ALG1400×460×800パステルグリーン(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068309CYⅡ-140ALN1400×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068318CYⅡ-140ALW1400×460×800ホワイト(低圧メラミン)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068327CYⅡ-140ARD1400×460×800ダークウッド(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068336CYⅡ-140ARG1400×460×800パステルグリーン(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068345CYⅡ-140ARN1400×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068354CYⅡ-140ARW1400×460×800ホワイト(低圧メラミン)約21
72,000
45,980
50,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068363CYⅡ-150ALD1500×460×800ダークウッド(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068379CYⅡ-150ALG1500×460×800パステルグリーン(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068388CYⅡ-150ALN1500×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068397CYⅡ-150ALW1500×460×800ホワイト(低圧メラミン)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068406CYⅡ-150ARD1500×460×800ダークウッド(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068415CYⅡ-150ARG1500×460×800パステルグリーン(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068424CYⅡ-150ARN1500×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068433CYⅡ-150ARW1500×460×800ホワイト(低圧メラミン)約22
74,000
46,980
51,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068449CYⅡ-160ALD1600×460×800ダークウッド(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068458CYⅡ-160ALG1600×460×800パステルグリーン(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068467CYⅡ-160ALN1600×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068476CYⅡ-160ALW1600×460×800ホワイト(低圧メラミン)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068485CYⅡ-160ARD1600×460×800ダークウッド(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068494CYⅡ-160ARG1600×460×800パステルグリーン(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068503CYⅡ-160ARN1600×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068519CYⅡ-160ARW1600×460×800ホワイト(低圧メラミン)約24
76,000
47,980
52,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068528CYⅡ-170ALD1700×460×800ダークウッド(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068537CYⅡ-170ALG1700×460×800パステルグリーン(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068546CYⅡ-170ALN1700×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068555CYⅡ-170ALW1700×460×800ホワイト(低圧メラミン)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068564CYⅡ-170ARD1700×460×800ダークウッド(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068573CYⅡ-170ARG1700×460×800パステルグリーン(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068589CYⅡ-170ARN1700×460×800ナチュラルウッド(コート紙)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068598CYⅡ-170ARW1700×460×800ホワイト(低圧メラミン)約25
79,000
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする