曜日別特売

Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ

Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 全槽流し台 CM 壁出し水栓タイプ - イースタン工業

高さが80cm奥行き55cm標準タイプの全槽壁出し水栓流し台です。

用途壁出し水栓用の流し台です。材質(天板)ステンレス、(本体)白化粧、(底板)アルミ貼り排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差し仕様網棚は無し内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
全12種類を絞り込む
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76068607CMⅡ-100SD1000×550×800ダークウッド(コート紙)約18
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068616CMⅡ-100SG1000×550×800パステルグリーン(コート紙)約18
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068625CMⅡ-100SN1000×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約18
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068634CMⅡ-100SW1000×550×800ホワイト(低圧メラミン)約18
69,000
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068643CMⅡ-60SD600×550×800ダークウッド(コート紙)約11
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068659CMⅡ-60SG600×550×800パステルグリーン(コート紙)約11
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068668CMⅡ-60SN600×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約11
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068677CMⅡ-60SW600×550×800ホワイト(低圧メラミン)約11
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068686CMⅡ-75SD750×550×800ダークウッド(コート紙)約13
54,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068695CMⅡ-75SG750×550×800パステルグリーン(コート紙)約13
54,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068704CMⅡ-75SN750×550×800ナチュラルウッド(コート紙)約13
54,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76068713CMⅡ-75SW750×550×800ホワイト(低圧メラミン)約13
54,000
33,980
37,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする