Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm

Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm - イースタン工業

奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。

位置(不燃位置)左+下標準装備品耐震ラッチ材質(本体)白化粧内容量1台
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口W×奥行D×高さH(mm)
色(扉)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76069289CMⅡ-100FHLD1000×367×500ダークウッド(コート紙)約7
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069298CMⅡ-100FHLG1000×367×500パステルグリーン(コート紙)約7
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069307CMⅡ-100FHLN1000×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約7
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069316CMⅡ-100FHLW1000×367×500ホワイト(低圧メラミン)約7
46,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069325CMⅡ-105FHLD1050×367×500ダークウッド(コート紙)約7
47,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069334CMⅡ-105FHLG1050×367×500パステルグリーン(コート紙)約7
47,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069343CMⅡ-105FHLN1050×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約7
47,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069359CMⅡ-105FHLW1050×367×500ホワイト(低圧メラミン)約7
47,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069368CMⅡ-110FHLD1100×367×500ダークウッド(コート紙)約8
48,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069377CMⅡ-110FHLG1100×367×500パステルグリーン(コート紙)約8
48,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069386CMⅡ-110FHLN1100×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約8
48,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069395CMⅡ-110FHLW1100×367×500ホワイト(低圧メラミン)約8
48,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069404CMⅡ-120FHLD1200×367×500ダークウッド(コート紙)約8
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069413CMⅡ-120FHLG1200×367×500パステルグリーン(コート紙)約8
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069429CMⅡ-120FHLN1200×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約8
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069438CMⅡ-120FHLW1200×367×500ホワイト(低圧メラミン)約8
49,000
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069447CMⅡ-30FHLD300×367×500ダークウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069456CMⅡ-30FHLG300×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069465CMⅡ-30FHLN300×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069474CMⅡ-30FHLW300×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
24,000
15,980
17,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069483CMⅡ-45FHLD450×367×500ダークウッド(コート紙)約5
27,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069499CMⅡ-45FHLG450×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
27,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069508CMⅡ-45FHLN450×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
27,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069517CMⅡ-45FHLW450×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
27,000
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069526CMⅡ-60FHLD600×367×500ダークウッド(コート紙)約5
32,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069535CMⅡ-60FHLG600×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
32,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069544CMⅡ-60FHLN600×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
32,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069553CMⅡ-60FHLW600×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
32,000
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069569CMⅡ-75FHLD750×367×500ダークウッド(コート紙)約5
37,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069578CMⅡ-75FHLG750×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
37,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069587CMⅡ-75FHLN750×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
37,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069596CMⅡ-75FHLW750×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
37,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069605CMⅡ-80FHLD800×367×500ダークウッド(コート紙)約5
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069614CMⅡ-80FHLG800×367×500パステルグリーン(コート紙)約5
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069623CMⅡ-80FHLN800×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約5
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069639CMⅡ-80FHLW800×367×500ホワイト(低圧メラミン)約5
38,000
23,980
26,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069648CMⅡ-90FHLD900×367×500ダークウッド(コート紙)約6
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069657CMⅡ-90FHLG900×367×500パステルグリーン(コート紙)約6
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069666CMⅡ-90FHLN900×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約6
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069675CMⅡ-90FHLW900×367×500ホワイト(低圧メラミン)約6
42,000
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069684CMⅡ-95FHLD950×367×500ダークウッド(コート紙)約7
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069693CMⅡ-95FHLG950×367×500パステルグリーン(コート紙)約7
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069709CMⅡ-95FHLN950×367×500ナチュラルウッド(コート紙)約7
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
76069718CMⅡ-95FHLW950×367×500ホワイト(低圧メラミン)約7
45,000
28,980
31,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする