ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※コンフィシリーズの吊戸棚の扉にはハンドルは付いておりません。下手掛けになります。
イースタン工業
Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
間口W×奥行D×高さH(mm)
1100×367×500
300×367×500
450×367×500
600×367×500
750×367×500
800×367×500
900×367×500
950×367×500
1000×367×500
1050×367×500
1100×367×500
1200×367×500
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
ダークウッド(コート紙)
ナチュラルウッド(コート紙)
ホワイト(低圧メラミン)
全44種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76069368
品番
CMⅡ-110FHLD
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
奥行き約37cm、高さ50cmの左+下部不燃材付き吊戸棚です。
間口W×奥行D×高さH(mm)
1100×367×500
色(扉)
ダークウッド(コート紙)
質量(kg)
約8
材質(本体)
白化粧
標準装備品
耐震ラッチ
位置
(不燃位置)左+下
関連資料:
(0.1MB)
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~4tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
セクショナルキッチン の新着商品
ページ: 1/ 3
ワーテック 吊り棚セット
サカエ
税込
¥
38,478
~
¥
34,980
~
ステンレス吊戸棚(奥行300タイプ)
東製作所
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
ステンレス吊戸棚(奥行350タイプ)
東製作所
税込
¥
35,178
~
¥
31,980
~
流し台水栓セット
JEJアステージ
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
住設機器
キッチン
キッチン本体
セクショナルキッチン
戸棚
Comfy series(コンフィシリーズ) 左+下部不燃材付き吊戸棚 高さ50cm イースタン工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります
流し台
調理台
コンロ台
戸棚
水切り棚
関連キーワード
キッチン 吊戸棚
吊り戸棚
キッチン 突っ張り棚
昇降式吊戸棚
シェアする
マイページ