| 76070969 | TCMⅡ-45LN | 450×390×400 | 左 | ナチュラルウッド(コート紙) | 約2 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76070978 | TCMⅡ-45RN | 450×390×400 | 右 | ナチュラルウッド(コート紙) | 約2 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76070987 | TCMⅡ-45LW | 450×390×400 | 左 | ホワイト(低圧メラミン) | 約2 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76070996 | TCMⅡ-45RW | 450×390×400 | 右 | ホワイト(低圧メラミン) | 約2 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071005 | TCMⅡ-60DN | 600×300×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071014 | TCMⅡ-60DW | 600×300×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071023 | TCMⅡ-60N | 600×390×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071039 | TCMⅡ-60OPN | 600×300×540 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071048 | TCMⅡ-60OPW | 600×300×540 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071057 | TCMⅡ-60W | 600×390×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071066 | TCMⅡ-75DN | 750×300×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071075 | TCMⅡ-75DW | 750×300×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約3 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071084 | TCMⅡ-75N | 750×390×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071093 | TCMⅡ-75OPN | 750×300×540 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071109 | TCMⅡ-75OPW | 750×300×540 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071118 | TCMⅡ-75W | 750×390×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071127 | TCMⅡ-90DN | 900×300×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071136 | TCMⅡ-90DW | 900×300×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約4 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071145 | TCMⅡ-90N | 900×390×400 | - | ナチュラルウッド(コート紙) | 約5 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |
| 76071154 | TCMⅡ-90W | 900×390×400 | - | ホワイト(低圧メラミン) | 約5 | | 取扱い終了 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 車上渡し | |