セーフラン安全用品
ダイヤル可変式錠(黄銅)
ダイヤル式でキー紛失の心配がありません。
暗証番号はお好きな番号を設定できます。
用途
ポスト、ロッカーなどの簡易ロックに最適です
ロック
ダイヤル式
材質
黄銅
質量(g)
約30
色
黄銅色
桁数
4
アズワン品番
65-1339-03
内容量
1個
注意
※非常開錠機能はございませんので、暗証番号は忘れないようご注意ください。
※防滴、防水仕様ではございません。
※用途以外のご使用はおやめください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76071924
12731
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください