曜日別特売

N95マスク 立体構造お面式

N95マスク 立体構造お面式 - AERO PRON95マスク 立体構造お面式 - AERO PRON95マスク 立体構造お面式 - AERO PRON95マスク 立体構造お面式 - AERO PRO

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。
ノーズクリップで鼻にしっかりフィット。
ノーズフォームで鼻のあたりをやわらげます。
口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造お面式タイプ。
衛生的な使い捨てタイプ。
安心安全のステープラ―フリーで思わぬ怪我を防止。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに形状立体構造お面式入数(枚)20ひもタイプ頭掛けタイプ対象微粒子、ウイルス、PM2.5ホワイト材質PP、メルトブロー、ノーズクリップ:アルミワイヤー規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-8315)内容量1箱(20枚)
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76071976JN020
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする