ハネウェル
使い切りシングルガス警報器 BWクリップ(ソフトケース無)
使用期間限定の装着型使い捨てガス警報器です。
電源を入れてからメンテナンス不要で駆動します。
校正、センサー交換、電池交換、充電など一切必要ありません。
残り使用期限を液晶画面に表示します。
質量(g)
92
外形寸法(mm)
41×51××87
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×41×87
内容量
1台
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検知ガス
警報機能
使用期間(年)
測定範囲
測定ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76072859
BWC2-X (酸素・2年タイプ)
酸素(O2)
LOW:19.5%、HIGH:23.5%
2
0-25.0vol%
酸素(O2)
¥38,300
¥
37,980
¥41,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
76072868
BWC2-S24 (二酸化硫黄・2年タイプ)
二酸化硫黄(SO2)
LOW:5ppm、HIGH:10ppm
2
0-100vol%
二酸化硫黄(SO2)
¥61,600
¥
59,980
¥65,978
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
76072877
BWC2-H (硫化水素・2年タイプ)
硫化水素(H2S)
LOW:10ppm、HIGH:15ppm
2
0-100vol%
硫化水素(H2S)
¥38,300
¥
37,980
¥41,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
76072886
BWC2-M (一酸化炭素・2年タイプ)
一酸化炭素(CO)
LOW:35ppm、HIGH:200ppm
2
0-300vol%
一酸化炭素(CO)
¥38,300
¥
37,980
¥41,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
76072895
BWC3-H (硫化水素・3年タイプ)
硫化水素(H2S)
LOW:10ppm、HIGH:15ppm
3
0-100vol%
硫化水素(H2S)
¥48,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
76072904
BWC3-M (一酸化炭素・3年タイプ)
一酸化炭素(CO)
LOW:35ppm、HIGH:200ppm
3
0-300vol%
一酸化炭素(CO)
¥48,000
¥
47,980
¥52,778
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100