曜日別特売

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ

ストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレスストレージシェルフ スチール棚4段展開 本体W90cmタイプ - ストア・エキスプレス

倉庫から見つけ出すようなワクワク感。骨太フレームに木の優しさをプラス。 ボルトレスで組み立て簡単!従来のボルト式と比べ半分の時間で組み立てできます。また、本体・連結の組み合わせで、コストダウンもできます。

セット内容支柱×4、スチール棚×4、補強ビーム(W方向)×8、棚受けパーツ(D方向)×8、ロックピン×16奥行(mm)455間口(mm)960段数4耐荷重(kg/段)200棚段数4棚ピッチ(mm)30棚板厚さ(mm)350総耐荷重(kg)600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)875×450均等耐荷重(kg/段)200内容量1セット
注意
※お客様組立 ゴムハンマー必要
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760770771551-500ホワイト1200960×455×1200
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770861551-505ホワイト1500960×455×1500
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760770951551-510ホワイト1800960×455×1800
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760771041551-515ホワイト2100960×455×2100
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760771561551-600ブラック1200960×455×1200
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760771651551-605ブラック1500960×455×1500
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760771741551-610ブラック1800960×455×1800
オープン
41,980
46,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760771831551-615ブラック2100960×455×2100
オープン
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,551~/税込¥1,706~
北海道地方数量1につき¥2,538~/税込¥2,792~
沖縄地方数量1につき¥3,948~/税込¥4,343~
離島数量1につき¥3,948~/税込¥4,343~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする