曜日別特売

システムパーティション 半透明(安定脚別売)

システムパーティション 半透明(安定脚別売) - ストア・エキスプレス

開放感があふれる半透明パーティション。
シルエットが見える程度の透け具合です。

半透明材質パネル:ポリカーボネート6mm厚、フレーム:塩化ビニル、コーナー金具:アルミダイキャスト奥行き(cm)3内容量1台
注意
※安定脚別売(61-351-14)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760782946923-34811790約4
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760783036923-349117120約6
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760783196923-35014790約5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760783286923-351147120約7
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760783376923-35217790約8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
760783466923-353177120約9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする