ストア・エキスプレス
スリムステップ
安心の幅広ステップと厚さ4.8cmのスリムな収納が魅力。使用しない時は折りたたんでコンパクトになります。
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ合金・ナイロン・塩化ビニル
幅(mm)
490
耐荷重(kg)
100
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
330×260
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76078705
6940-75
0.56
490×48×860
490×680×800
4.6
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76078714
6940-54
0.56
490×48×860
490×680×800
4.6
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76078723
6940-76
0.78
490×48×1090
490×850×1010
6.2
シルバー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76078739
6940-55
0.78
490×48×1090
490×850×1010
6.2
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください