曜日別特売

サマーツイル半袖つなぎ服 8556

サマーツイル半袖つなぎ服 8556 - カジメイク
(7件のレビュー)

暑い季節の作業を快適にサポート。軽い着心地のツイル素材を使用した半袖つなぎ服です。
衿裏、両脇下、股下に汗のにおいを軽減する消臭テープが縫い込まれています。
熱がこもりやすい脇下には通気性の良いメッシュを採用。また、背面のベンチレーションから衣類内のムレを逃がして快適です。
両胸、両尻にフラップ付きポケット、左袖にはペン挿しポケットを装備。

種別半袖つなぎ混率(%)表地:ポリエステル65、綿35、別布:ポリエステル100(メッシュ)袖丈半袖機能消臭内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
適応身長(cm)
適応胴囲(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
760795368556シルバーグレーM84~92160~17072~8076
オープン
取扱い終了
代替品有
760795458556シルバーグレーL90~98170~18078~8876
オープン
取扱い終了
代替品有
760795548556シルバーグレーLL96~104175~18586~9678
オープン
取扱い終了
代替品有
760795638556シルバーグレー3L102~110175~18594~10478
オープン
取扱い終了
代替品有
760794938556ブルーM84~92160~17072~8076
オープン
取扱い終了
760795098556ブルーL90~98170~18078~8876
オープン
取扱い終了
760795188556ブルーLL96~104175~18586~9678
オープン
取扱い終了
760795278556ブルー3L102~110175~18594~10478
オープン
取扱い終了
760795798556ブラックM84~92160~17072~8076
オープン
取扱い終了
760795888556ブラックL90~98170~18078~8876
オープン
取扱い終了
760795978556ブラックLL96~104175~18586~9678
オープン
取扱い終了
760796068556ブラック3L102~110175~18594~10478
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7607953685561483030887668556 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830308サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7607954585561483031787668556 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830317サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7607955485561483032687668556 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830326サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
7607956385561483033587668556 サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766 カジメイク 14830335サマーソルジャーストレッチ半袖つなぎ 8766カジメイク1着
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76079597
2024-05-30
用途: 自動車整備
高橋商会

これからやってくる沸騰の季節にピッタリの半袖つなぎ作業服が見つかりました!ちと高い気がするのは物価高騰だから諦めてw かなりアタリだと思いました!ちっと私には丈が長過ぎでしたがそれぐらいです、また買おうと思います。しかも黒にしてみましたが思いの他熱くならない…黒色お勧めですっ

対象商品 : 76079536
2024-08-29
用途: 農業
農・林・水産業

夏にかけて薄くて良いです。長袖も良いかなっと思いまいます。

対象商品 : 76079554
2024-07-22
用途: 農業
農・林・水産業

薄い生地です でも通気性が良いわけでもなく 吸湿性が良いわけでもなく ただ半袖のつなぎです 仕事するのでなく 見せかけに着るなら良いです

対象商品 : 76079527
2023-12-27
用途: 機械のメンテナンスをするときに使用
株式会社川合農機豊田支店

サイズがいろいろあるので、特に特注があるので助かります

対象商品 : 76079527
2022-07-23
用途: 家畜の飼料運搬給餌、堆肥材料の調合等
サービス業

通常の綿100%長袖の物と比べると、ポリエステル混紡により薄手の生地なので大変通気性がある。夏季の猛暑下での作業が快適だ。

対象商品 : 76079509
2022-08-12
用途: 整備作業時
オートガレージ平岡自動車・二輪車・自転車関連業

中肉中背の170㎝ですが、上半身は程よいゆとりが
あって動きやすいですが、股下が短くかなり下の位置になります。
もう少し股下位置が高ければ、コスパ的にも申し分ないのですが
ご検討宜しくお願い致します。

対象商品 : 76079509
2022-08-15
用途: 普段の仕事着として
卸売・小売業

全くダメです。寸法がでたらめで、お尻部分が太もも付近にあり歩けません。胸囲、ウエストは丁度いいのにとても残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする