ジョー・プリンス竹下
調整式ダイカストクレセント 右勝手
オートロック機能付きです。施解錠位置で自動的にツマミがロックされます。
3方向に位置調整が可能です。(縦方向:11mm、横方向:12mm、奥行方向:13mm)
用途
鋼製建具等
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
付属品
スペーサー1個、M4なべ小ネジ2本
操作方法
ツマミを操作する際はロック解除ボタンを押しながら回転させます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※右勝手のみの取り扱いです。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76081286
L-595-BR-1-R
ブロンズ色塗装
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
76081295
L-595-BR-2-R
ブロンズ色塗装
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
76081304
L-595-SV-1-R
シルバー色塗装
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
76081313
L-595-SV-2-R
シルバー色塗装
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください