モノタロウ

コンクリートドリルセット

コンクリートドリルセット - モノタロウコンクリートドリルセット - モノタロウコンクリートドリルセット - モノタロウコンクリートドリルセット - モノタロウ
(19件のレビュー)

使用頻度の高いサイズのセット品です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。

用途コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4シャンク形状六角軸内容量1セット(6本)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76667649-
679
747(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76667649
2025-05-10
用途: 漆喰壁への穿孔
製造業

屋外へ取り付けた防犯カメラへの電源通線で使用しました。問題なく使用できましたが、もっと太いのが揃っていると助かります。

2025-04-13
用途: コンクリートブロックへの穴あけ
飲食業

コンクリートブロックに反射板を取り付けるために使用。
3.4mmを使用しましたが、20mmほどの深さなのに5分くらいかかったイメージ。
値段を考えると妥当なのかもしれない。

対象商品 : 76667649
2025-09-17
用途: コンクリート穴あけ
農・林・水産業

少し開けるのに時間が掛かる様に思いますが、このセットの値段だし満足してます。

対象商品 : 76667649
2025-03-13
用途: cb塀にアンカー用下穴あけ

まだ使用前ですが、サイズ揃っておりコスパ良く期待大です

対象商品 : 76667649
2024-08-05
用途: コンクリート表面へのタッピングビスの取り付け
その他業種

現在未だ使用していない為満足度を4とさせていただきました。

対象商品 : 76667649
2024-05-20
用途: コンクリート壁へのアンカー打ち
okamoto不動産業

廉価ですが、普通に使用に耐えるものです。
切れ味も普通で、良いかいものだったとおもいます。

対象商品 : 76667649
2024-03-20
用途: コンクリートブロック穴あけ
製造業

サイズ違い6本でこの価格は魅力です。
インパクトに差し問題なく簡単に穴があけれました

1が参考にしています
対象商品 : 76667649
2025-03-17
用途: コンクリート壁及び床への穴開け作業
農・林・水産業

以前購入したのは耐久性がイマイチでしたので今度のドリルに期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする