曜日別特売
- コンクリートドリルセット モノタロウ 76667649

- コンクリートドリルセット モノタロウ 76667649
- コンクリートドリルセット モノタロウ 76667649
- コンクリートドリルセット モノタロウ 76667649
- コンクリートドリルセット モノタロウ 76667649
モノタロウ

コンクリートドリルセット

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1セット(6本)
注文コード
76667649
品番
-
販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

使用頻度の高いサイズのセット品です。
六角軸シャンク(6.35mm)なので充電ドリルに使用できます。

用途
コンクリート・モルタル・ブロックなどへの穴あけ作業に
材質
特殊鋼
軸径(Φmm)
6.35(六角)
寸法(mm)
3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
シャンク形状
六角軸
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-01
用途: コンクリートブロックのねじ下穴開け
建設業・工事業

ブロックの骨材に当ると少し時間が掛かりましたが概ね問題無く開きました。
但し同じサイズのドリルで20箇所開けたので今後の切れ味が落ちるかまでは判りませんでした。
固いところは1サイズ細いドリルで開けてから所用のドリルを使ったら開けられました。

1人が参考にしています
対象商品 : 76667649
2026-06-11
用途: コンクリネジ止め
サービス業

これから使うので期待しています。とりあえずコストパフォーマンスが一番良かったので購入に至りました。

1人が参考にしています
対象商品 : 76667649
2025-05-10
用途: 漆喰壁への穿孔
製造業

屋外へ取り付けた防犯カメラへの電源通線で使用しました。問題なく使用できましたが、もっと太いのが揃っていると助かります。

対象商品 : 76667649
2025-09-17
用途: コンクリート穴あけ
農・林・水産業

少し開けるのに時間が掛かる様に思いますが、このセットの値段だし満足してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 76667649
2025-03-13
用途: cb塀にアンカー用下穴あけ

まだ使用前ですが、サイズ揃っておりコスパ良く期待大です

対象商品 : 76667649
2024-08-05
用途: コンクリート表面へのタッピングビスの取り付け
その他業種

現在未だ使用していない為満足度を4とさせていただきました。

対象商品 : 76667649
2024-05-20
用途: コンクリート壁へのアンカー打ち
okamoto 様(不動産業)

廉価ですが、普通に使用に耐えるものです。

切れ味も普通で、良いかいものだったとおもいます。

1人が参考にしています
対象商品 : 76667649
2024-03-20
用途: コンクリートブロック穴あけ
製造業

サイズ違い6本でこの価格は魅力です。
インパクトに差し問題なく簡単に穴があけれました

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする