樹脂ハンドル内にブレードを収納できます。
ロックボタンを押すことで簡単にブレードの交換を行えます。
5種類のブレードが各1本ずつ付属しますので加工内容によって交換してお使いください。


ブレードは5種類の形状があり、加工内容によって差し替えて使用します。100Eは鉄・アルミ用、200Eは真鍮・鋳鉄用と異なる材質をカバーできます。
350Eは各材質の端面用、101EはΦ2.8以下の小径穴用、102Eは真鍮・鋳鉄の小穴用と、作業しづらい小さな穴にも対応できます。
ハンドルを持った手を円状に回すだけで、力を込める必要もなく、重さもないため手が疲れにくいです。



届いた時、刃が回転するので「力が逃げてしまい切れないのでは?」と感じたが、実際に使ってみると刃が回ることで工作物に食い込みにくく感心した。
うまく使えるときれいにバリ取りができる。
t:1のアルミ板に使用してみた。初めての物なので使い勝手に苦戦したが何とかなった。
工具自体の見た目はともかく慣れれば面取りカッターより良いかも。
まだ本格的に使用してませんが、試しに使用した感じは良かったです。
替刃もあるので今後良かったら再度購入を検討しています。
今までカッターナイフでコツコツ削っていましたが、このツールを使って感激
簡単・早く・綺麗にできます
商品も無事に届き、迅速に対応していただきました。ありがとうございました。
鉄製パイプの切断後のバリ取りで使用していますが、問題なく綺麗に処理できました。
替え刃が何種類か付属してあますが、どう使い分けるのかよくわからないです。
色々な形状の刃があると、加工対応範囲が広がり良いと思いました。