曜日別特売

灯具直付用フレンジ

灯具直付用フレンジ - ODELIC(オーデリック)灯具直付用フレンジ - ODELIC(オーデリック)灯具直付用フレンジ - ODELIC(オーデリック)灯具直付用フレンジ - ODELIC(オーデリック)
材質(本体)幅(mm)Φ180高さ(mm)152質量(kg)0.7取付方式簡易取付A仕様別売調光器(灯具組合せ時):LC 211・212・214・216・217・702・613使用可能再生紙使用マーク適合内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76081837OA075235P1オフホワイト色WF 265PR・266PR・804PR・805PR
22,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76081846OA075236P1マットシルバー色WF 275PR・276PR・806PR・807PR
22,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする