片側遮光アタッチメント

片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側遮光アタッチメント - ODELIC(オーデリック)

公害対策に有効なアタッチメント

材質(本体)樹脂幅(mm)Φ198出しろ(mm)70質量(kg)0.1再生紙使用マーク適合内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76082126OA253411オフホワイト色
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082135OA253413黒色
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
76082144OA253415マットシルバー色
2,800
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする