片側配光用アタッチメント

片側配光用アタッチメント - ODELIC(オーデリック)片側配光用アタッチメント - ODELIC(オーデリック)

アタッチメントは360度回転でき、どの角度でも取り付けが可能
環境に合わせて細かな調整ができます

材質(本体)マットシルバー色幅(mm)83高さ(mm)62質量(kg)0.06再生紙使用マーク適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76082214OA253410
2,800
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする