ハイパワー ベースダウンライト

ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト - ODELIC(オーデリック)

ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです
電源装置の選択によって軒下にも使用できます
山形クイックオーダー対応製品です

ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミダイカスト反射板アルミ(銀色サンドブラスト)カバーアクリル消費電力(W)64幅(mm)Φ215埋め込み深さ(mm)242質量(kg)2.7明るさFHT57W×3灯相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)200取付必要高(mm)245カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合内容量1個
注意
※断熱施工不可
※屋内・軒下取付兼用
※別途、電源装置をお選びください
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76084217XD301165昼白色5000110.931
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084226XD301166白色4000109.631
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084235XD301167温白色3500107.331
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084244XD301168電球色3000105.131
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084253XD301169昼白色50009557
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084269XD301170白色400093.957
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084278XD301171温白色350091.957
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76084287XD301172電球色300090.157
40,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする