電源装置

電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)電源装置 - ODELIC(オーデリック)
材質(本体)アルミ取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用出力電圧(V)DC24調光範囲連続調光・100-5%・PWMコネクタ付き構造防雨型再生紙使用マーク適合内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
容量のタイプ(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76087473OA25342063239491.2150
38,000
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087489OA25342163218491.190
31,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087498OA2534226320049160
27,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
76087507OA25342351195330.530
23,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする