ODELIC(オーデリック)
Bluetooth コネクテッドスイッチ
CONNECTED LIGHTING専用
材質(本体)
樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
仕様
スイッチボックス:1個用に適合
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
白色
黒色
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
出しろ(mm)
スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088365
LC616
白色
14
ON-OFF
¥
14,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76088374
LC617
白色
14
調光・調色
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76088383
LC618
白色
10
ON-OFF
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
92日以内出荷
返品不可
76088399
LC619
黒色
10
ON-OFF
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76088408
LC620
白色
10
調光・調色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
76088417
LC621
黒色
10
調光・調色
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください