ODELIC(オーデリック)
LED用スイッチ
スマートフォンであかりをON-OFFできます
材質(本体)
樹脂
色
白色
幅(mm)
70
高さ(mm)
120
出しろ(mm)
10
スイッチ
ON-OFF点灯
周波数(Hz)
50・60共用
仕様
適合スイッチボックス:1個用
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※指定LED器具専用
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76088654
LC614
¥
19,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください